text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Blindklinknageltang


Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinktang met opvangbeker. Zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinknagel. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak. Wordt geleverd met meerdere mondstukken voor diverse blindklinkcapaciteiten. Blindklinkcapaciteit: 4,0mm, geldig voor alle veel voorkomende materialen: Staal, Aluminium, RVS. Kermerken: • snel en krachtig • laag luchtverbruik • ergonomisch en lichtgewicht • mondstukken voor 2,4mm, 3,2mm en 4,0 mm meegeleverd • met vacuum voor verticaal werken • inclusief sleutels, oliespuit en rubberen voet

Artikelnummer 3P361463
Diameter
Gewicht 1700
Machinegewicht (kg) 1.7
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Zetkracht (N) 7000
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 9.5 mm
Gewicht 1700
Machinegewicht (kg) 1.7
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Zetkracht (N) 7000
Vibratie (m/s²) 1
Gereedschapopname (mm) 4
Max. geluidsdrukniveau 83
Luchtverbruik per slag (l) 1.5
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 1700
HS- en goederencode
Type Air Hydraulic Riveter

Omschrijving

Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinktang met opvangbeker. Zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinknagel. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak. Wordt geleverd met meerdere mondstukken voor diverse blindklinkcapaciteiten. Blindklinkcapaciteit: 4,0mm, geldig voor alle veel voorkomende materialen: Staal, Aluminium, RVS. Kermerken: • snel en krachtig • laag luchtverbruik • ergonomisch en lichtgewicht • mondstukken voor 2,4mm, 3,2mm en 4,0 mm meegeleverd • met vacuum voor verticaal werken • inclusief sleutels, oliespuit en rubberen voet

Artikelnummers

Artikelnummer 3P361463
EAN 8717981392469
UBB 500711672617
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRI-PR40740
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.