text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Blindklinkmoertang


Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinkmoertang. Zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinkmoer. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak. Wordt geleverd met meerdere mondstukken voor moeren van M4 tot M12. Kenmerken: • snel en krachtig • laag luchtverbruik • ergonomisch en lichtgewicht • adapters M4, M5, M6, M8, M10 en M12 • inclusief koffer, sleutels, oliespuit en rubberen voet

Artikelnummer 1Y640326
Diameter
Machinegewicht (kg) 2.2
Max. bedrijfsdruk (bar) 7
Zetkracht (N) 16000
Vibratie (m/s²) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 10 mm
Machinegewicht (kg) 2.2
Max. bedrijfsdruk (bar) 7
Zetkracht (N) 16000
Vibratie (m/s²) 1
Max. geluidsdrukniveau 82
Luchtverbruik per slag (l) 1.5
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 2200
HS- en goederencode

Omschrijving

Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinkmoertang. Zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinkmoer. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak. Wordt geleverd met meerdere mondstukken voor moeren van M4 tot M12. Kenmerken: • snel en krachtig • laag luchtverbruik • ergonomisch en lichtgewicht • adapters M4, M5, M6, M8, M10 en M12 • inclusief koffer, sleutels, oliespuit en rubberen voet

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y640326
EAN 8717981364725
UBB 500685719394
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRI-PRN41612M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.