Schuurmachines
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
Schuurmachines
Schuurmachines
2B783343
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
Red Rooster Mini Schuurmachine in kunststof koffer 75mm Schuurplateau 1/4" PT Luchtinlaat 0.74m/s²
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
2B783343
Slag (mm)
75
Toerental (1/min)
15000
Machinegewicht (kg)
0.54
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Slijpschijfdiameter (mm)
75
Vibratie (m/s²)
0.74
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Slag (mm)
75
Toerental (1/min)
15000
Machinegewicht (kg)
0.54
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Slijpschijfdiameter (mm)
75
Vibratie (m/s²)
0.74
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid
294
Merken
Red Rooster
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2B783343
EAN
8717981325627
UBB
500636710492
UNSPSC
27112708
Fabrikant artikelnummer
RRS-60153K