text.skipToContent text.skipToNavigation

RAWL Moer rubber met messing draadbus Rubber M6X35


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Rawl
Materiaalsoort Rubber
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 6.38
HS- en goederencode
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 35 mm
Merken Rawl
Materiaalsoort Rubber
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 6.38
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
Boor ø 13
Klembereik (max.) 11
k 1.3
L (mm) 35

Artikelnummers

Artikelnummer 65421.060.035
EAN 8715492892355
UBB 203355001694
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer R-RNT-M6/35

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.