text.skipToContent text.skipToNavigation

RAWL Moer rubber met messing draadbus Rubber M6X15


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Rawl
Materiaalsoort Rubber
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.64
HS- en goederencode
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 16 mm
Merken Rawl
Materiaalsoort Rubber
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.64
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
Boor ø 13
Klembereik (max.) 0
k 1.3
L (mm) 16

Artikelnummers

Artikelnummer 65421.060.015
EAN 8715492892331
UBB 203355001447
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer R-RNT-M6/16
NATO Stock Nummer 5310-99-120-5771

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.