text.skipToContent text.skipToNavigation

RAWL Moer rubber met messing draadbus Rubber M5X38

Specificaties

Diameter M5
Lengte 39.8 mm
Merken Rawl
Materiaalsoort Rubber
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
Boor ø 10
Klembereik (max.) 20
k 1.3
L (mm) 39.8

Artikelnummers

Artikelnummer 65421.050.038
EAN 8715492892324
UBB 203355001363
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer R-RNT-M5/40

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.