text.skipToContent text.skipToNavigation

RAWL Moer rubber met messing draadbus Rubber M5X25


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Rawl
Materiaalsoort Rubber
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.2
HS- en goederencode
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 26.1 mm
Merken Rawl
Materiaalsoort Rubber
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.2
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
Boor ø 10
Klembereik (max.) 8
k 1.3
L (mm) 26.1

Artikelnummers

Artikelnummer 65421.050.025
EAN 8715492892300
UBB 203355001108
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer R-RNT-M5/26

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.