text.skipToContent text.skipToNavigation

RAWL Moer rubber met messing draadbus Rubber M5X14


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Rawl
Materiaalsoort Rubber
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.02
HS- en goederencode
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 14.1 mm
Merken Rawl
Materiaalsoort Rubber
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.02
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
Boor ø 10
Klembereik (max.) 0
k 1.3
L (mm) 14.1

Artikelnummers

Artikelnummer 65421.050.014
EAN 5010445091841
UBB 203355001025
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer R-RNT-M5/14

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.