text.skipToContent text.skipToNavigation

RAWL Moer rubber met messing draadbus Rubber M4X24


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Rawl
Materiaalsoort Rubber
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.96
HS- en goederencode
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 24 mm
Merken Rawl
Materiaalsoort Rubber
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.96
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
Boor ø 8
Klembereik (max.) 6
k 1.4
L (mm) 24

Artikelnummers

Artikelnummer 65421.040.024
EAN 8715492892287
UBB 203355000944
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer R-RNT-M4/24

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.