text.skipToContent text.skipToNavigation

RAWL Moer rubber met messing draadbus Rubber M4X12,6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Rawl
Materiaalsoort Rubber
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.38
HS- en goederencode
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 12.6 mm
Merken Rawl
Materiaalsoort Rubber
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.38
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
Boor ø 8
Klembereik (max.) 0
k 1.4
L (mm) 12.6

Artikelnummers

Artikelnummer 65421.040.011
EAN 8715492892270
UBB 203355000860
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer R-RNT-M4/12

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.