text.skipToContent text.skipToNavigation

RAWL Moer rubber met messing draadbus Rubber M12X75


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Rawl
Materiaalsoort Rubber
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 29.2
HS- en goederencode
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 75 mm
Merken Rawl
Materiaalsoort Rubber
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 29.2
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
Boor ø 24
Klembereik (max.) 30
k 1.3
L (mm) 75

Artikelnummers

Artikelnummer 65421.120.075
EAN 8715492892409
UBB 203355003260
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer R-RNT-M12/80

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.