text.skipToContent text.skipToNavigation

RAWL Moer rubber met messing draadbus Rubber M10X55


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Rawl
Materiaalsoort Rubber
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 25.24
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 55 mm
Merken Rawl
Materiaalsoort Rubber
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 25.24
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
Boor ø 20
Klembereik (max.) 20
k 1.3
L (mm) 55

Artikelnummers

Artikelnummer 65421.100.055
EAN 8715492892393
UBB 203355001934
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer R-RNT-M10/55

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.