text.skipToContent text.skipToNavigation

RAACO TOOL TACO L - 24.IN

Specificaties

Breedte 616
Uitvoering Zak
Hoogte 311
Diepte 278
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Kunststof
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Nee
Met schouderriem Ja
Signaalrood Nee
Uitneembaar vak Ja
Totaal aantal vakken 4
Met schuim Nee
Met vakscheider Nee
Met telescoop handvat Nee
Model Tool Taco

Omschrijving

• Garantie voor robuust en functioneel ontwerp • Grote draaggreep - makkelijk dragen • ToolFix praktische houder voor gereedschappen met diverse vormen en maten (max. Ø30 mm) • Ergonomisch gevormde Schouderriem • Harde bodem lichtgewicht constructie - robuust materiaal (polyester & hoogwaardig PP kunststof) - waterbestendig • Elastische rubberband voor bevestigen handschoenen, gezichtsmaskers, kniebeschermers etc. • 4 grote & robuuste haken voor bevestigen van de schouderriem of handschoenen, veiligheidsmasker etc • Grote opening - inhoud snel en gemakkelijk bereikbaar • Gepatenteerd gereedschapsysteem Tool Fix houdt gereedschap op de plaats • ToolFix is voorzien van sterk klittenband, voor bevestiging aan binnenzijde Tool Taco en Opbergtas • ToolFix kan als tussenschot gebruikt worden in Tool Taco XL • Opbergtas met sterke bevestigingsclips voor handig bevestigen aan Tool Taco of gereedschsapsriem

Artikelnummers

Artikelnummer 0H920172
EAN 5733439136013
UBB 500632220900
UNSPSC 24113106
Fabrikant artikelnummer 136013
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.