Assortimentsdozen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Opbergsystemen
Opbergkoffers
Assortimentsdozen
5M597972
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
Raaco Kluisbox met 4 Laden 40kg Staal Blauw 451 x 403 x 330mm
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
5M597972
Kleur
Blauw
Breedte
451
Hoogte
403
Met handvat
Ja
Met transparant deksel
Ja
Lengte (mm)
330
Aantal delen
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Breedte
451
Hoogte
403
Met handvat
Ja
Met transparant deksel
Ja
Lengte (mm)
330
Aantal delen
4
Materiaal
Staal
Toegestane werkbelasting (kg)
40
Buitenbreedte (mm)
451
Buitenhoogte (mm)
403
Buitendiepte (mm)
330
Merk
Raaco
HS- en goederencode
3926909790
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5M597972
EAN
5733439136372
UBB
500636601337
UNSPSC
24112401
Fabrikant artikelnummer
136372