Assortimentsdozen
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
Opbergsystemen
Opbergkoffers
Assortimentsdozen
R9030.101.943
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
Raaco HandyBox 55 Carrying Box for Assorter 55 4x8/4-15 Polypropylene Black 376 x 310 x 265mm
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
R9030.101.943
Kleur
Zwart
Breedte
376
Hoogte
310
Diepte
265
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Met handvat
Ja
Met transparant deksel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Zwart
Breedte
376
Hoogte
310
Diepte
265
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Met handvat
Ja
Met transparant deksel
Nee
Lengte (mm)
265
Materiaal
Kunststof
Buitenbreedte (mm)
376
Buitenhoogte (mm)
265
Aantal legborden
4
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Geschikt voor geperforeerde plaat
Nee
Plugbevestiging
Nee
Schroefbevestiging
Nee
Buitendiepte (mm)
310
Merken
Raaco
Gewicht per stuk (g)
785
HS- en goederencode
Bekijk
Model
HandyBox 55
Type
Carrying Box
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
R9030.101.943
EAN
5733439136259
UBB
240188182291
UNSPSC
24112401
Fabrikant artikelnummer
136259