Magazijnkasten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Materiaalbehandeling & opslag
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkasten
R9008.248.001
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
Raaco Cabinet 48-Bin Blue Steel 306 x 150 x 552mm
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
R9008.248.001
Breedte
306
Hoogte
552
Diepte
150
Materiaal
Staal
Aantal legborden
11
Op wielen
Nee
Aantal meegeleverde opslagbakken
48
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
306
Hoogte
552
Diepte
150
Materiaal
Staal
Aantal legborden
11
Op wielen
Nee
Aantal meegeleverde opslagbakken
48
Aantal laden
48
Met planchet
Ja
Met garderobestang
Nee
Merken
Raaco
Gewicht per stuk (g)
5070
HS- en goederencode
94038900
Type
Cabinet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
R9008.248.001
EAN
5733439137393
UBB
240188033205
UNSPSC
24112401
Fabrikant artikelnummer
137393