Synspec B.V.
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Bevestigingssystemen
Beugelsluitingen
Beugelsluitingen
62257
62257.206.130
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
QUICK SYSTEM Beugelsluiting Roestvaststaal (RVS) A2 2.06.01.30/6
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
Lengte
Toon alle lengtes
Breukbelasting (N)
2500
Toelaatbare belasting (N)
1000
Merken
Fabory
Hoogte (mm)
17
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte
84
Breukbelasting (N)
2500
Toelaatbare belasting (N)
1000
Merken
Fabory
Hoogte (mm)
17
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
48.23
Breedte (mm)
28
Info
Latch is delivered without the strike in the picture. Latch is pad lockable. Suitable strike: FABORY article number 62267.205.030
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
Type
2.06.01.30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
62257.206.130
EAN
8715492883209
UBB
950311058289
UNSPSC
31162415
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen