text.skipToContent text.skipToNavigation

QUICK SYSTEM Beugelsluiting Roestvaststaal (RVS) A2 2.00.02.30/6


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Breukbelasting (N) 4000
Toelaatbare belasting (N) 2000
Merken Fabory
Hoogte (mm) 20
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 131
Breukbelasting (N) 4000
Toelaatbare belasting (N) 2000
Merken Fabory
Hoogte (mm) 20
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 158
Breedte (mm) 43
Info Latch is delivered without the strike in the picture. With secundary lock. Suitable strike: FABORY article number 62267.200.030
HS- en goederencode

Afmetingen

Type 2.00.02.30

Artikelnummers

Artikelnummer 62257.200.230
EAN 8715492883117
UBB 950311057372
UNSPSC 31162415

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.