Luchtkoppelingen
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
0Y916964
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
PVC-persluchtslangenset binnen-d. 6 mm buiten-d. 12 mm lengte 10 m snelkoppeling
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
0Y916964
Kleur
Grijs
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Overig
Wanddikte (mm)
3
Kwaliteitsklasse
Overig
Temperatuur (°C)
-20 - 60
Brandbeveiliging conform UL 94
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Grijs
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Overig
Wanddikte (mm)
3
Kwaliteitsklasse
Overig
Temperatuur (°C)
-20 - 60
Brandbeveiliging conform UL 94
Overig
Goedkeuring volgens UR
Nee
Materiaal
Overig
Nom. diameter (mm)
6
Open (achteraf te monteren)
Nee
Goedkeuring volgens NF F 16-101
Nee
Materiaal slang
Polyvinylchloride (PVC)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
15
Nom. diameter
Overig
Goedkeuring volgens DIN 5510
Nee
Merken
Riegler
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Y916964
EAN
4047322401807
UBB
500573934519
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
113748