Luchtslangen
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
Luchtslanghaspels
9C463329
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
PVC-slang RAUFILAM-E binnen-d. 9 mm buiten-d. 15 mm lengte 50 m transparant REHAU
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
9C463329
Wanddikte (mm)
3
Buigradius (mm)
35
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
21
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
3/8 inch (10)
Min. barstdruk (bar)
63
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
3
Buigradius (mm)
35
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
21
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
3/8 inch (10)
Min. barstdruk (bar)
63
Kleur buitenwand
Overig
Merken
Rehau
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9C463329
EAN
4007360187620
UBB
500583764716
UNSPSC
27131601
Fabrikant artikelnummer
10285611002