Luchtslangen
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
Luchtslanghaspels
0S700864
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
PVC-slang RAUFILAM-E binnen-d. 6 mm buiten-d. 12 mm lengte 50 m transparant REHAU
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
0S700864
Wanddikte (mm)
3
Buigradius (mm)
25
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
27
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
1/4 inch (8)
Min. barstdruk (bar)
81
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
3
Buigradius (mm)
25
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
27
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
1/4 inch (8)
Min. barstdruk (bar)
81
Kleur buitenwand
Overig
Merken
Rehau
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0S700864
EAN
4007360187682
UBB
500573852265
UNSPSC
27131601
Fabrikant artikelnummer
10285311002