text.skipToContent text.skipToNavigation

Puntlasmoer met flens Roestvaststaal (RVS) A2


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.24
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.24
HS- en goederencode

Afmetingen

a 26
b 18
c 16
d1(min.) 9.7
h (min.) 11
Aantal laspunten 4
P 1.25

Artikelnummers

Artikelnummer 51183.080.002
EAN 8712423113046
UBB 500728791954
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.