1/4" zeskant DIN 3126 en ISO 1173, style C6.3.Voor gleuf-, Phillips, Pozidriv-, zeskant-, TORX®-tamperschroeven.Inhoud 100-delig: 97 bits + 1 magnetische universele bithouder KM653 + 1 magnetische bithouder met snelontgrendeling KM653-QR + 1 adapter 1/4".25 mm:.Gleuf bits: 4,5 mm, 5,5 mm.Phillips bits: PH1x2, PH2x9, PH3, PH2Gx5.Pozidriv bits: PZ1x2, PZ2x9, PZ3.TORX® bits: T10 x3, T15 x5, T20 x15, T25 x8, T27, T30 x15, T40 x3.TORX® tamper-resistant bits: TR10, TR15, TR20, TR25, TR30.Zeskant bits: HEX3, HEX4x3, HEX5, HEX6x3, HEX8.Robertson bits: nr. 1, nr. 2.Voor universeel gebruik.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.Gezandstraald en roestwerende olie.1/4" vierkante adapter, kogeltype voor gewone sokschroevendraaierbus (stijl C 6.3).Universele bithouder met krachtige magneet (stijl E 6.3).Magnetische bithouder met snelontgrendeling (lock-in type) (stijl E 6.3).Robuuste en duurzame bits.TORX®-bits zijn gekleurd voor gemakkelijke identificatie van de maat van de punt.De koffer is robuust en duurzaam en biedt zeer goede bescherming voor de bits