text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Verrijdbare werkbank PLUS 2.0 T Buitenmaten W1090xD500xH1055mm Lade.7 30kg 500kg


met 7 laden - handgreep - kogellager gemonteerd, uittrekbare laden op telescopische rails met 100% uittrekbaarheid, elk met antislipmat - automatische lade-inklapping - laden kunnen worden gelabeld - robuust opbergoppervlak bestaande uit een 25 mm dikke MDF-plaat - verdeelset voor 4 laden inbegrepen - met centrale vergrendeling (slechts één lade tegelijk geopend) - 2 afsluitbare compartimenten met deur (met dezelfde sleutel als de laden) - afsluitbaar d.m.v. ingebouwd cilinderslot met 4 sleutels - hoogwaardige PVC wielen Ø 127 mm - 2 bokwielen Ø 127 mm zwenkwielen Ø 127 mm - 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem - geperforeerd wandsysteem aan beide zijden (9 x 9 mm) - voor eenvoudige installatie van accessoires - 2 houders voor blikjes met gaten voor schroevendraaiers (inbegrepen) - zijrandbescherming over de hele lengte, randbescherming Afmetingen totaal gemonteerd met handgreep en wielen (B x D x H) 1090 x 500 x 1055 mm Afmetingen alleen korpus (B x D x H) 1042 x 459 x 885 mm Interne afmetingen laden (B x D x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, interne afmetingen laden (B x D x H) 2 x 568 x 398 x 154 mm Externe afmetingen deuren (B x H): 330 x 340 mm Draagvermogen per lade 30 kg / totaal statisch draagvermogen 500 kg

Artikelnummer 3G227650
Merken Promat
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Promat
HS- en goederencode

Omschrijving

met 7 laden - handgreep - kogellager gemonteerd, uittrekbare laden op telescopische rails met 100% uittrekbaarheid, elk met antislipmat - automatische lade-inklapping - laden kunnen worden gelabeld - robuust opbergoppervlak bestaande uit een 25 mm dikke MDF-plaat - verdeelset voor 4 laden inbegrepen - met centrale vergrendeling (slechts één lade tegelijk geopend) - 2 afsluitbare compartimenten met deur (met dezelfde sleutel als de laden) - afsluitbaar d.m.v. ingebouwd cilinderslot met 4 sleutels - hoogwaardige PVC wielen Ø 127 mm - 2 bokwielen Ø 127 mm zwenkwielen Ø 127 mm - 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem - geperforeerd wandsysteem aan beide zijden (9 x 9 mm) - voor eenvoudige installatie van accessoires - 2 houders voor blikjes met gaten voor schroevendraaiers (inbegrepen) - zijrandbescherming over de hele lengte, randbescherming Afmetingen totaal gemonteerd met handgreep en wielen (B x D x H) 1090 x 500 x 1055 mm Afmetingen alleen korpus (B x D x H) 1042 x 459 x 885 mm Interne afmetingen laden (B x D x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, interne afmetingen laden (B x D x H) 2 x 568 x 398 x 154 mm Externe afmetingen deuren (B x H): 330 x 340 mm Draagvermogen per lade 30 kg / totaal statisch draagvermogen 500 kg

Artikelnummers

Artikelnummer 3G227650
EAN 4015448928799
UBB 500729848217
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.