text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Verrijdbaar onderstel PROFI 2.0 B790xD480xH1035mm 650kg 7 laden.staalbl.


met 7 laden - handgreep - laden met kogellagers en telescopische geleiders, 100% uittrekbaar, elk met een antislipmat - automatische lade-inklapping - laden met “lift to open”-functie, voorkomt dat de laden uit zichzelf openen - met centrale vergrendeling (slechts één lade kan tegelijk worden geopend) - verdeelset voor 4 laden inbegrepen - afsluitbaar met ingebouwd cilinderslot met 4 sleutels - geperforeerd wandsysteem (9 x 9 mm) aan beide zijden voor eenvoudige installatie van accessoires - hoogwaardige PVC zwenkwielen - 4 zwenkwielen - 2 incl. remfunctie - roestvrijstalen legbord - roestvrijstalen legbord - roestvrijstalen legbord - roestvrijstalen legbord - roestvrijstalen legbord. Roestvrijstalen legplank - Zijkantbescherming over de hele lengte Totale afmetingen gemonteerd met handgreep en wielen (B x D x H) 840 (1150) x 515 x 1015 mm Afmetingen alleen romp (B x D x H) 840 x 510 x 845 mm Interne afmetingen laden (B x D x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm Interne afmetingen laden (B x D x H) 2 x 568 x 398 x 154 mm Draagvermogen per lade 40 kg / totaal statisch draagvermogen 650 kg

Artikelnummer 1V285868
Merken Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Promat

Omschrijving

met 7 laden - handgreep - laden met kogellagers en telescopische geleiders, 100% uittrekbaar, elk met een antislipmat - automatische lade-inklapping - laden met “lift to open”-functie, voorkomt dat de laden uit zichzelf openen - met centrale vergrendeling (slechts één lade kan tegelijk worden geopend) - verdeelset voor 4 laden inbegrepen - afsluitbaar met ingebouwd cilinderslot met 4 sleutels - geperforeerd wandsysteem (9 x 9 mm) aan beide zijden voor eenvoudige installatie van accessoires - hoogwaardige PVC zwenkwielen - 4 zwenkwielen - 2 incl. remfunctie - roestvrijstalen legbord - roestvrijstalen legbord - roestvrijstalen legbord - roestvrijstalen legbord - roestvrijstalen legbord. Roestvrijstalen legplank - Zijkantbescherming over de hele lengte Totale afmetingen gemonteerd met handgreep en wielen (B x D x H) 840 (1150) x 515 x 1015 mm Afmetingen alleen romp (B x D x H) 840 x 510 x 845 mm Interne afmetingen laden (B x D x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm Interne afmetingen laden (B x D x H) 2 x 568 x 398 x 154 mm Draagvermogen per lade 40 kg / totaal statisch draagvermogen 650 kg

Artikelnummers

Artikelnummer 1V285868
EAN 4015448928775
UBB 500729864461
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.