Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
7G004685
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
Promat Verlengstuk 1/4 inch lengte 75 mm
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
7G004685
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
75
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.3
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merken
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
75
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.3
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7G004685
EAN
4015448523826
UBB
500583097877
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
4000821062