text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 12 mm inzetlengte 63 mm HSS-Co8 DIN PROMAT


Artikelnummer 5C746732
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 63
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 63
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merken Promat
HS- en goederencode 82077031
Type Uncoated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 5C746732
EAN 4015448520351
UBB 500582355946
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866382
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.