Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
7U010783
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
Promat Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 8,5 mm HSS
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
7U010783
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
265
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
390
Diameter boor (mm)
8.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
265
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Deep Hole Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U010783
EAN
4015448490036
UBB
500583291579
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000861185