text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiraalboor DIN 6539 type N nominale-d. 9 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra kort


Artikelnummer 6M457696
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 84
Diameter boor (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Promat
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6M457696
EAN 4015448485445
UBB 500582814819
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860986
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.