Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0V445419
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
Promat Spiraalboor DIN 6539 type N nominale-d. 7,8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra
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
0V445419
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
37
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
79
Diameter boor (mm)
7.8
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
37
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0V445419
EAN
4015448608172
UBB
500573889150
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000860856