Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9U223506
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
Promat Spiraalboor DIN 6539 type N nominale-d. 5,8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra
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
9U223506
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
28
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
66
Diameter boor (mm)
5.8
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
28
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U223506
EAN
4015448515838
UBB
500583990931
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000861338