Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
7B105526
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
Promat Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 15,75 mm HSS profielgeslepen MK2
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
7B105526
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
120
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
218
Diameter boor (mm)
15.75
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
120
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7B105526
EAN
4015448516965
UBB
500583029722
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000861654