Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3W972600
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
Promat Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 4,2 mm HSS profielgeslepen cilindrische
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3W972600
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
43
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
75
Diameter boor (mm)
4.2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
43
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W972600
EAN
4015448412021
UBB
500581931242
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000860442