text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 3,3 mm VHM DIN 6535 HA kort


Artikelnummer 7Y126478
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 36
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 65
Diameter boor (mm) 3.3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 36
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Promat
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y126478
EAN 4015448485544
UBB 500583344964
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861208
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.