text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 1,1 mm HSS profielgeslepen TiN cilindr.


Artikelnummer 8A467250
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 14
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 36
Diameter boor (mm) 1.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 14
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Promat
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8A467250
EAN 4015448517306
UBB 500583371439
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862111
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.