Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
5G684113
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
Promat Spiraalboor DIN 1897 type UNI nominale-d. 7,6 mm HSS-Co TiN cilindrische
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
5G684113
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
37
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
79
Diameter boor (mm)
7.6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
37
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5G684113
EAN
4015448527404
UBB
500582402896
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000862591