text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 1,5 mm HSS-Co cilindrische schacht

Artikelnummer 0I317108
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 9
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130

Specificaties

Totale lengte (mm) 32
Diameter boor (mm) 1.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 9
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Promat
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0I317108
EAN 4015448677215
UBB 500573719605
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861749
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.