Frezen
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
Frezen
Frezen
3F639321
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
Promat Spiebaanfrees type N nominale-d. 5 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B snedeaantal 2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3F639321
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
68
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
27
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
68
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
27
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
5
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F639321
EAN
4015448519751
UBB
500581740338
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866156