Frezen
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
Frezen
Frezen
9M578641
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
Promat Spiebaanfrees type N nominale-d. 3 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B snedeaantal 2
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
9M578641
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
13
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
13
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9M578641
EAN
4015448519737
UBB
500583929814
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866152