Frezen
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
Frezen
Frezen
3M471159
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
Promat Spiebaanfrees DIN 327 type N nominale-d. 4 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B
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
3M471159
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
13
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
13
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3M471159
EAN
4015448505044
UBB
500581822912
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866202