Frezen
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
Frezen
Frezen
6H061791
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
Promat Schachtfrees DIN 6527 L type NF nominale-d. 10 mm VHM TiAlN 45 graden DIN 6535
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
6H061791
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
22
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
22
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6H061791
EAN
4015448546252
UBB
500582761929
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866689