Cirkelzaagbladen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
2D130244
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
Metaalcirkelzaagblad tandvorm BW zaagblad-d. 275 mm breedte 2,5 mm HSS PROMAT
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
2D130244
Zaagbladdiameter (mm)
275
Tandsteek (mm)
4
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
32
Snijbreedte (mm)
2.5
Aantal tanden
220
Merken
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Zaagbladdiameter (mm)
275
Tandsteek (mm)
4
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
32
Snijbreedte (mm)
2.5
Aantal tanden
220
Merken
Promat
HS- en goederencode
82023100
Type
Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2D130244
EAN
4015448402404
UBB
500581338646
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814200