text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Reciprozaagblad lengte 225 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 10/14 2,5/1,8 mm


Numero articolo 5C625241
Totale lengte (mm) 225
Zaaglengte (mm) 205
Aantal tanden per inch 14
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 2.5
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor hout Ja
Confezionato per 1

Specifiche

Totale lengte (mm) 225
Zaaglengte (mm) 205
Aantal tanden per inch 14
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 2.5
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Merken Promat
HS- en goederencode 82029980

Numeri di articolo

Numero articolo 5C625241
EAN 4015448504115
UBB 500582353966
UNSPSC 27112802
Nr articolo produttore  4000814700
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.