text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Machinetap DIN 376C H M20x2,5 mm HSS-Co 6H

Artikelnummer 3G232331
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Merken Promat
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3G232331
EAN 4015448523048
UBB 500581729380
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867440
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.