Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4S858742
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
Promat Machinetap DIN 376C H M18x2,5 mm HSS-Co 6H
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
4S858742
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
18
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Ring identificatiekleur
Rood
Sleutelvierkant (mm)
11
Linkse draad
Nee
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4S858742
EAN
4015448523031
UBB
500582194816
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867438