Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4S908892
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
Promat Machinetap DIN 376B RVS M20x2,5 mm HSS-Co TiCN 6H
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
4S908892
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
20
Snijmateriaal
Overig
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
12
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4S908892
EAN
4015448609650
UBB
500582195805
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867431