Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4N924455
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
Promat Machinetap DIN 371C universele M8x1,25 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
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
4N924455
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
50
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Linkse draad
Nee
Merken
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4N924455
EAN
4015448534143
UBB
500582160734
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867604