Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4U998560
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
Promat Machinetap DIN 371C universele M3x0,5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
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
4U998560
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
5
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
5
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
50
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Linkse draad
Nee
Merken
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4U998560
EAN
4015448534105
UBB
500582271044
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867600