Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1L888644
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
Promat Machinetap DIN 371C universele M2,5x0,45 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
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
1L888644
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Draadmaat
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Draadmaat
2.5
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
50
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Linkse draad
Nee
Merken
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1L888644
EAN
4015448568179
UBB
500581106233
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867625