Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9J670609
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
Promat Machinetap DIN 371C M4x0,7 mm HSS-Co 6H
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
9J670609
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Linkse draad
Nee
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9J670609
EAN
4015448418184
UBB
500583843502
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867264